カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式 GSユアサ製
EX400E FI ■STD・STD ABS・Special Edition・Special Edition ABS・Limited Edition 車名Ninja400RからRが取れる
カワサキ Ninja 400 [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | EX400E A08591 ~ A11505 | Specia Edition ABS無し |
| 2014 ~ 2014 | EX400E A08591 ~ A11505 | STD フルモデルチェンジ Ninja400RのRが取れる。 Ninja650クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。 フルフェアリング装備ツインスポーツ。 ややアアプライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、など。 カラー設定 ・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック ・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック |
| 2014 ~ 2014 | EX400E A08594 ~ A11508 | Specia Edition ABS フルフェアリング装備ツインスポーツ。 ややアップライトなハンドル位置、フロントフェンダー、メーター類、シート、エンブレム変更他、特別塗装、ピンストライプホイール。 カーボン転写意匠部品(アッパーカウル、シートカウル、アンダーカウル)、ヘアライン柄意匠部品(ピボットカバー)。 メタリックレッド塗装に変更(フレーム、ホイール、スイングアーム) スタンダードモデルからの変更点 エンブレム変更、フューエルタンクパッド、ABS装備。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2014 ~ 2014 | EX400E A10592 ~ A11508 | Specia Edition ABS 2014/4月 ブラックバージョン |
| 2015 ~ 2015 | EX400E A11506 ~ | Specia Edition ABS無し グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック ・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | EX400E A11506 ~ | STD 2015/2月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック ・パールスターダストホワイト×メタリックフラットスパークブラック |
| 2015 ~ 2015 | EX400E A11509 ~ | 2015/6月 Limited Edition ABS(300台限定) カーボン転写カウルとタンク、ゴールドホイールとブレーキキャリパー採用。エンブレムの変更、など。 カラー設定 ・メタリックグレ-ストーン×グロスカーボン |
| 2015 ~ 2015 | EX400E A11509 ~ | Specia Edition ABS 2015/2月 グラフィック&カラー変更 フューエルタンクパッド変更、エンブレム変更。 ・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2016 ~ 2016 | EX400E A12971 ~ | STD 2015/12月 グラフィック&カラー変更 ブラック1色設定に。 ・メタリックカーボングレー |
| 2016 ~ 2016 | EX400E A13021 ~ | Specia Edition ABS 2015/12月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックインペリアルブルー×メタリックスパークブラック ・キャンディクリムゾンレッド×メタリックスパークブラック |
| 2017 ~ 2017 | EX400E A13611 ~ | STD 2016/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック ・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック |
| 2017 ~ 2017 | EX400E A13621 ~ | Limited Edition ABS 2017/4月 グラフィック&カラー変更 専用タンクパッド採用、タンクカバー、アンダーカウル水転写カーボングラフィック、専用デカール、立体エンブレム、Ninjaロゴ等採用。 カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×メタリックスパークブラック |
| 2017 ~ 2017 | EX400E A13621 ~ | Specia Edition ABS 2016/10月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 88 |
戻る ページ 1 次へ