カワサキ Z200 [200cc] 1981-82年式 DUNLOP(ダンロップ)製

KZ200A

カワサキ Z200 [200cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ200A 原動機型式 KZ200AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ200A - ~ 排気量 198
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.25 - 17 6PR WT
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 137
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 KZ200A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
133977 1本 2.75-18、3.00-18、3.60-18、80/90-18、90/90-18 TR4 18 一般用

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 229 税込252
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(233)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151521 1本 2.50-18、2.75-18 18 19 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134533 1本 3.25-17、3.50-17、100/90-17 TR4 17 一般用

4. オンロードバイアスタイヤ F18 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F18 1本
レビュー: 4.89(19)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
126969 1本 18 2.75-18 4PR (42P) 42P WT

戻る ページ 1 次へ