カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1987-89年式 DUNLOP(ダンロップ)製

EL250A ■モデル名:EL250B1/2/3

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1987-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 000001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
219±2.5
レベル
(mm)
220±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 EL250A 000001 ~ 007000 キャストホイール。
カラー設定
・エボニー
1988 ~ 1988 EL250A 007001 ~ 014000 カラー設定
・ルミナスウィンザーグリーン×パールセラミックホワイト
・エボニー×パールコスミックグレー
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K425 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
219469 1本 15 140/90-15M/C 70S 70S T/L

2. オンロードバイアスタイヤ F17 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F17 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
207553 1本 17 100/90-17M/C 55S 55S TL

3. オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K425 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
219469 1本 15 140/90-15 R 70S T/L

戻る ページ 1 次へ