カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式 MICHELIN(ミシュラン)製

EN650A FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EN650A 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650A - A04902 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 EN650A A00011 ~ STD ABS無し
2017/1月
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ ABS Special Edition
2017/1月 グラフィック変更
クラッチカバーにメッキパネル装備。
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ STD ABS
2017/1月 グラフィック変更
ギヤポジションインジケーター、ヘルメットロック装備。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A04902 ~ STD ABS無し(224kg)
2015/6月
Rサスリンク式モノショック(プリロード調整機構付き)採用、5スポークキャストホイール、新型メーター(大型アナログタコメーター&マルチファンクションLCD)採用。ERGO-FIT(ライディングポジション変更)採用。
ハンドル2種、シート3種選択可能。ステップ3箇所位置変更、独特なヘッドランプ。
カラー設定
・アーバンシティホワイト
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A07000 ~ STD ABS(227kg)
2015/6月
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
38320 1本 160/60ZR17 M/C (69W) TL ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ