カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1998-99年式 プロト製

ZX900C ■モデル名:ZX900-C1/2

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900C 原動機型式 ZX900CE 水冷
フレームNo ZX900C - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,050
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 27w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZX900C 000001 ~ 026000 フルモデルチェンジ
新設計エンジン、軽量化、1灯式ヘッドライト、など。
1999 ~ 1999 ZX900C 026001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-110 1本 530 110 530 HONDA:VFR/ABS (海外)(02-07)、VF750F(84-85)、VFR750F(86-89)、CBR600F (海外)(91-96)、CB400D (SUPER HAWKⅢ)(81-83)、YAMAHA:FZ750(85-87)、FZS600/SP/FAZER(98-03)、SUZUKI:GSX-R1000(01-06)、GSX750S Ⅰ/Ⅱ(82-83)、GSX750S KATANA(82)、GSX750S KATANA(83)、GSX-R750(87)、GSX-R750/R(85-87)、KAWASAKI:ZXR750 (ZX-7 J1/J2)(91-92)、ZXR750 (ZX-7 L1-L3)(93-95)、ZZR600(90-94)、ZX-9R(98-01)、GPX750R(86-88)

2. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

3. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

4. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

5. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

戻る ページ 1 次へ