カワサキ ER-6f [650cc] 2006-08年式 プロト製

EX650A 海外モデル(欧州/マレーシア)フルカウル ■EX650A7F/A8F

カワサキ ER-6f [650cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650A 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
489±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 EX650A 000001 ~ 水冷並列2気筒DOHCエンジン。
フルカウルスポーツ。
オフセットレイダウンリアサスペンション。シュラウドビルドインウィンカー。
カラー設定
・エボニー
・ギャラクシーシルバー2
2007 ~ 2007 EX650A 018001 ~ STD ABS無し
カラー変更
・メタリックディアボロブラック
・キャンディプラズマブルー
2008 ~ 2008 EX650A 036001 ~ STD ABS無し
カラー変更
・サンビームレッド
・メタリックディアボロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

2. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

3. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

4. EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZEPHYR750/ZRX400/BALIUS/II 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL002B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(98~99)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZEPHYR750/RS [ゼファー750](90~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](06~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400(94~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZRX400~2(95~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:ZZR400 ZX400(90~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS [バリオス](91~96)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量126cc~250cc:BALIUS~2 [バリオス~2](97~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:W800(11~16)

戻る ページ 1 次へ