カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2012-14年式 プロト製

KLZ1000A 海外モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシス 1000 [1000cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KLZ1000A 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo KLZ1000A - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 900
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 239
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
535±4 528±4
レベル
(mm)
114±2.0 115±2.0
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KLZ1000A ~ 排気量アップ(650cc→1000cc)、ヴェルシス1000と改名。
水冷4st4気筒DOHC4バルブ。
縦2灯式。
トラクションコントロール(3モード選択可能)、フル/ロー切替えパワーモードセレクション装備。
調整可能アジャスタブルタイプウインドスクリーン、新設計アルミフレーム、サブバルブ付きKYB製次世代Fフォーク装備、など。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・メタリックマグネシウムグレー
2013 ~ 2013 KLZ1000A ~ カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×エボニー
・メタリックムーンダストグレー
2014 ~ 2014 KLZ1000A ~ カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL003K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

2. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL003R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

3. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL003G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

4. EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZX-10R 04-05/ZX-12R 00-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL003B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~12R(00~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00A](03~06)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(04~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(00~03)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(00~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:VERSYS1000 [ヴェルシス1000](12~14)

戻る ページ 1 次へ