カワサキ Z750R [750cc] 2011-12年式 プロト製

海外モデル FI ABS ■モデル名:ZR750PBF

カワサキ Z750R [750cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 ZR750JE 4st並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
/ 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 新デザインアルミ製軽量スイングアーム
、新型ピギーバックRサス、スーパースポーツタイプメーター、調整機構41mm倒立Fフォーク、NISSIN対向4ピストンラジアルマウントキャリパー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー   Ninja1000  11-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja1000 11-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL029K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(06~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(07~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00B](07~09)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX](11~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00D](10~13)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750R [ZR750N](11~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R ABS [ZX636F](13~16)

2. EFFEX スムースフィットバー   Ninja1000  11-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja1000 11-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL029R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(06~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(07~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00B](07~09)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX](11~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00D](10~13)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750R [ZR750N](11~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R ABS [ZX636F](13~16)

3. EFFEX スムースフィットバー   Ninja1000  11-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja1000 11-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
ELA029G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(06~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(07~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00B](07~09)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX](11~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00D](10~13)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750R [ZR750N](11~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R ABS [ZX636F](13~16)

4. EFFEX スムースフィットバー   Ninja1000  11-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja1000 11-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
ELA029B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~10R(06~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R/RR(07~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00B](07~09)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX](11~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:Z1000 [ZRT00D](10~13)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Z750R [ZR750N](11~12)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ZX~6R ABS [ZX636F](13~16)

戻る ページ 1 次へ