カワサキ ER-6n [650cc] 2012-15年式 プロト製

東南アジア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650E)

カワサキ ER-6n [650cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650E 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
478±4
レベル
(mm)
96±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS無し
フルモデルチェンジ
水冷並列2気筒DOHCエンジンなど基本構成継承。
オフセットレイダウンリアサスペンション継承。
ウィンカー位置変更(シュラウドビルドイン→ヘッドライト側面普通位置)。
メーター速度デジタル、回転アナログ。
カラー設定
・パールシャイニングイエロー
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 STD ABS無し
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド×メタリックフラットスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリック
フラットスパークブラック
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー変更
・メタリックスパークブラック
2015 ~ 2015 ホイールリムに色設定。
カラー設定
・キャンディライムグリーン(継続)
・メタリックスパークブラック(継続)
・パールダストホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー  ER-6F/ER-6N 09-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ER-6F/ER-6N 09-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL026K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(09~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](09~11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:Ninja400R [ニンジャ400R](11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Ninja650 [ニンジャ650](12~16)

2. EFFEX スムースフィットバー  ER-6F/ER-6N 09-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ER-6F/ER-6N 09-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL026R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(09~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](09~11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:Ninja400R [ニンジャ400R](11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Ninja650 [ニンジャ650](12~16)

3. EFFEX スムースフィットバー  ER-6F/ER-6N 09-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ER-6F/ER-6N 09-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL026G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(09~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](09~11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:Ninja400R [ニンジャ400R](11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Ninja650 [ニンジャ650](12~16)

4. EFFEX スムースフィットバー  ER-6F/ER-6N 09-16 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ER-6F/ER-6N 09-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL026B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6n(09~16)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:ER~6f/Ninja650R [ニンジャ650R](09~11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量251cc~400cc:Ninja400R [ニンジャ400R](11)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量401cc~750cc:Ninja650 [ニンジャ650](12~16)

戻る ページ 1 次へ