カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式 プロト製

BR250E 国内モデル FI

カワサキ Z250SL [250cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BR250E 原動機型式 BX250AE 4st単気筒 水冷
フレームNo BR250E - A10054 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 1,935
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
MR8CI-8 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 150
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 BR250E A10054 ~ 2016/3月
Ninja250SLのカウルレス(ネイキッド)バージョン。
水冷4stDOHC単気筒。
タイ生産。主要構成はNinja250SLと同じ。
各カウル類とタンクがあえて別カラーに。タンデムステップ取外し式に変更。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR250E A11261 ~ 2017/5月
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-104 1本 520 104 520 HONDA:CB250 NIGHTHAWK(92-)、CM250T(80)、MVX250(83-)、VT250F/Z(82-87)、VTR250(98-)、VTZ250(87-)、VTZ250(88)、XR250/BAJA(97-)、XR250 MOTARD(03-)、MTX200R(83-86)、XL200R(82-)、CB400SS(01-)、CBX400F(81-84)、CL400(98-)、YAMAHA:SRX600(85-87)、FZ400R/N(84-85)、FZR400R SP(87)、TENERE600 (XT600Z)(87-90)、SUZUKI:250SB(02-)、KAWASAKI:D-TRACKER(98-00)、D-TRACKER(01-)、KLR250、FX400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、250TR(02-)、W800(11-)、GPZ250R(85-86)、Ninja250SL(15-16)、Z250SL(16)

2. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020K 1個 カワサキ アルミ ブラック(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

3. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020R 1個 カワサキ アルミ レッド(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

4. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020G 1個 カワサキ アルミ ゴールド(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

5. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020B 1個 カワサキ アルミ ブルー(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

戻る ページ 1 次へ