カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式 プロト製

LE250D 国内モデル FI ABS

カワサキ ヴェルシスX 250 [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-LE250D 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo LE250D - A00021 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,170
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,390
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
523±2.5
レベル
(mm)
92±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 LE250D ~ 2017/10月 カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットロウグレーストーン
・メタリックマットカバートグリーン×メタリックグラファイトグレー
生産終了
2017 ~ 2017 LE250D A00021 ~ 2017/3月
ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。
マルチパーパスのチューブタイヤ装備。
Tourer共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー
・メタリックグラファイトグレー×フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-112 1本 520 112 520 HONDA:JADE250(91-95)、XR600(88-90)、XR600(91-98)、XR250R(90-94)、CRF230F(03-)、YAMAHA:YZF-R3(15-16)、MT-25(16)、TZR250/SP(89-90)、YZF-R25(15-16)、XT660X(04-05)、TT600(83-92)、SUZUKI:DR250S(90-94)、RMX250S(92-99)、RMX250ST (SV)(96-99)、DF200E(97-)、DJEBEL200(93-)、DR200(86-91)、DR200SE(97)、GLADIUS400(ABS) (09-12)、GSR400(06-)、COBRA250(90-)、GSX250FX(02-)、GSX-R250RK(89-)、RH250(88-)、KAWASAKI:KDX200SR(90-)、ZX-6R(07)、BALIUSⅡ(97-)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
PBC520A-120 1個 520 120L カシメジョイント スチール

3. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020K 1個 カワサキ アルミ ブラック(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

4. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020R 1個 カワサキ アルミ レッド(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

5. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020G 1個 カワサキ アルミ ゴールド(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

6. EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー Ninja250/R 08-17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 適合車種
EAL020B 1個 カワサキ アルミ ブルー(アルマイト) ELIMINATOR/SE Ninja400/250 Z400/250

戻る ページ 1 次へ