カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式 ACDelco製

EJ800E FI ABS ■(STD)EJ800JNFNN/JPFNN/JRFNN/JSFNN/JTFNN

カワサキ MEGURO K3 [800cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EJ800E 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800E - 005001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1175
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EJ800E ~ 2025/11月
価格改定。
カラー継続
・ミラーコートブラック×エボニー
2022 ~ 2022 EJ800E 005001 ~ 2021/10月
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EJ800B → 8BL-EJ800E)。平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。
型式および型式指定・認定番号の変更に伴い、燃料消費率(WMTCモード)表示値が変更(21.1km/L→20.9km/L)。
ABS、アシスト&スリッパークラッチ、グリップヒーター、ETC車載器、センタースタンド、ヘルメットロック標準装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2023 ~ 2023 EJ800E 012001 ~ 2022/8月
カラー設定
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2024 ~ 2024 EJ800E 015001 ~ 2023/9月
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー
※実際に販売される車両のホイールリムはブラックとなります。
2025 ~ 2025 EJ800E 019001 ~ 2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ミラーコートブラック×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX12-BS 1個 12 10 150×87×130 W650 2001-2003年式:03年・A5に適合

戻る ページ 1 次へ