カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式 NTB製

ZX636B [636cc] 欧州仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636B 原動機型式 ZX636AE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636B - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/65 ZR 17 56W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX636B ~ カラー変更
・ギャラクシーシルバー2
・キャンディサンダーブルー
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 ZX636B 000001 ~ 公道用636ccモデル
フルモデルチェンジ
FI採用。
倒立Fフォーク、ラジアルマウントFブレーキキャリパ、など。
ZX-6R単独開発の専用パーツ投入。
鋳造ピストン。
カラー設定
・ライムグリーン
・ブラックパール
・キャンディライティングブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-021KN 1セット(2枚) 43082-0111、43082-0167 Z1000 ZXT00W/ZRT00D (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ