カワサキ Z1000 [1000cc] 2007-09年式 NTB製

ZRT00B [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00B

カワサキ Z1000 [1000cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00B 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00B - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 40 二次減速比 2.630
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
430±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZRT00B 000001 ~ 015000 フレーム見直し(エンジンマウントを兼ねたアルミサブフレーム付)、キャスター角を寝かせ、ホイールベース延長。
ラジアルマウントキャリパー、ビルドインウィンカーに進化した4本出しマフラー、など。
カラー設定
・パールワイルドファイアオレンジ
・メタリックディアブロブラック
・メタリックオーシャンブルー
2008 ~ 2008 ZRT00B 015001 ~ 029000 カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・パールクリスタルホワイト
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 ZRT00B 029001 ~ カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×メタリックディアブロブラック(ツートン)
・エボニー
・パールクリスタルホワイト×アトミックシルバー(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ