カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 NTB製

ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ RSハイグレードモデル
2022/1月(←2021/11月より延期)
Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング)
小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。
イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール)
カラー設定
・メタリックディアブロブラック(イエローボール)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

2. エアフィルター NTB

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
NTB エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】11013-0768互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
KA-1014 1個 Z900RS/CAFE/SE(ZR900C)

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

4. AKJ-06-036 スロットルケーブル 戻 NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:10日
NTB AKJ-06-036 スロットルケーブル 戻 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【代表車種】。Z900RS/SEZR900C

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 互換品番
AKJ-06-036 1個 54012-0657互換品

5. AKJ-06-037 スロットルケーブル 引 NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:10日
NTB AKJ-06-037 スロットルケーブル 引 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【代表車種】。Z900RS/SEZR900C

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 互換品番
AKJ-06-037 1個 54012-0656互換品(※クリップ付き)

6. CKJ-06-027 クラッチケーブル NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:10日
NTB CKJ-06-027 クラッチケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種 互換品番
CKJ-06-027 1個 Z900RS/SEZR900C 54011-0624互換品

7. SPK-045F スプロケット KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:10日
NTB SPK-045F スプロケット KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】13144-0579互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 適合車種
SPK-045F 1個 Z900/SE ZR900B・Z900RS/CAFE/SE ZR900C・525-15T FRONT

8. SPK-046R スプロケット KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:10日
NTB SPK-046R スプロケット KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】42041-0163互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 適合車種
SPK-046R 1個 Z900RS/CAFE/SE ZR900C・520-42T REAR

戻る ページ 1 次へ