カワサキ Ninja ZX-25R SE/RR [250cc] 2023-26年式 NTB製

ZX250H 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■ZX-25 SE・SE KRT Edition・ZX-25 RR(SE装備のUSB電源ソケット、フレームスライダー非装備)

カワサキ Ninja ZX-25R SE/RR [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ZX250H 原動機型式 ZX250EE 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250H - A25461 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,980
スプロケット
14 50 二次減速比 3.571
プラグ
LMAR9G 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZX250H A25461 ~ ZX-25R SE KRT Edition
2023/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BK→8BK)
プリロード調整可能SFF-BP、4.3インチフルデジタルTFT液晶スクリーン採用。
前後LEDウインカー、新型サイレンサー採用。
ウインドシールド(スモーク)装備。
グラフィックの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 ZX250H A25461 ~ ZX-25R SE
2023/4月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー
2024 ~ 2024 ZX250H A28831 ~ ZX-25R SE KRT Edition
2023/9月
KawasakiRacingTeamロゴの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX250H A28831 ~ ZX-25R SE
2023/9月
カラー変更
・メタリックファントムシルバー×エボニー
2025 ~ 2025 ZX250H A37491 ~ ZX-25R SE
2025/4月
カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー×メタリックフラットスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX250H A39371 ~ ZX-25R SE
2025/10月
グラフィック変更。
触媒仕様変更、最高出力変更、最大トルク変更。
ウインドシールド(スモーク)、USB電源ソケット、フレームスライダ装備。
カラー変更
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX250H A39391 ~ ZX-25 RR
2025/10月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
ショーワ製BFRC-liteリアショックアブソーバー装備。
「RR」ロゴ入りグラフィック採用。
ウインドシールド(クリア)装備。
※ZX-25R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
カラー変更
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用 HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
カワサキ 16097-0002、16097-0004、16097-0008、16097-0552、16097-1054、16097-1055、16097-1059、16097-1060、16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-1065、16097-1066、16097-1067、16097-1068、16097-1070、16097-1072
ヤマハ 3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-10、5GH-13440-30、
汎用 3084963
カートリッジ式

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-017SN 1セット(2枚) 43082-0091、59100-29820 スズキ/GSX‐R600K4~8(F)、GSX‐R1000K4~9(F) スズキ/カワサキ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-020KN 1セット(2枚) 43082-0113、43082-0144 Ninja1000/Z1000 ZXT00W/D ZRT00D (F) カワサキ

戻る ページ 1 次へ