カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1990-93年式 NTB製

ZL400A LX(スポークホイール)■モデル名:ZL400C3

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL400A 原動機型式 ZL400AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL400A - 010001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 150/80 - 15 70H WT
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:985/980 ブレーキ前:ダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1993 ZL400A 010001 ~ フラットライザーハンドル&スポークホイール仕様
カラー設定
・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

2. OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 179 税込197
出荷目安:10日
NTB OFK-050 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:Z750C ZR750D ZX750F ZR750F/H ZX900A【用途】670B2016、(S)09280-15007互換品。サイズ:15.8×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-050 1個

3. OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 359 税込395
出荷目安:10日
NTB OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ニンジャ250(EX250K)。ZZR1100 (ZX1100)。ZRX1200 (ZRT20D)【用途】671B2590互換品。サイズ:89.4×3.1

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-020 1個

戻る ページ 1 次へ