カワサキ バルカン1500クラシックFi [1500cc] 2000-02年式 NTB製

VNT50J FI ■モデル名:VN1500-N1/N2/N3

カワサキ バルカン1500クラシックFi [1500cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VNT50J 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50J - 010001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,505
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 4
全幅 995
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 325
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464±4
レベル
(mm)
137±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VNT50J 010001 ~ 015000
2001 ~ 2001 VNT50J 015001 ~ 017000 METALLIC CREMONA OLIVE×LUMINOUS VINTAGE RED (ZI)
2002 ~ 2002 VNT50J 017001 ~ カラー設定
・パールブローニュ×メタリックダークブロンズ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 699 税込769
4営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK432-511-26 1個 11060-1119 VN1500(バルカン)

戻る ページ 1 次へ