カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式 KOITO(小糸製作所)製

KZ400E ■モデル名:Z400-E1/2/3/4

カワサキ Z400FX [400cc] 1979-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400E 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400E - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 3.75 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 100L(-E3)/104L(E4-)
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 (81-)Fφ270,5.0、Rφ260,5.0
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考 スロットル:850/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 KZ400E ~ 1982/12月 再販モデル
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド(最終型)

1982/2月 500台限定グランプリ仕様(E4A)あり
1979 ~ 1979 KZ400E 000101 ~ 1979/4月
クラス初の4気筒エンジン。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
・エボニー(3本ライン)
・シルバー(3本ライン)
1979/6月 カラー変更
・エボニー(タンク縁取り入)
・ファイアクラッカーレッド(継続)
1980 ~ 1980 KZ400E 011501 ~ 1979/12月 グラフィック&カラー変更
ヘッドライト下にKawasakiのロゴ入カバー新追加。
・ファイアクラッカーレッド(タンク縁取り入)
・エボニー(タンク縁取り入)
1981 ~ 1981 KZ400E 025701 ~ 1980/10月 グラフィック一新
リフレクター廃止、太いラインの新グラフィック。
カラー設定
・ムーンダストシルバー
・エボニー
1982 ~ 1982 KZ400E 037001 ~ 1981/8月 マイナーチェンジ
エア加圧式セミエアフロントフォーク、ハザードランプ、グラブバー新採用。
ハロゲンヘッドランプ、トランジスタ点火新採用、など。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(グラディーションライン)
・ルミナスガンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.77(35)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.77(35)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ