カワサキ Z200 [200cc] 1981-82年式 KOITO(小糸製作所)製

KZ200A

カワサキ Z200 [200cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ200A 原動機型式 KZ200AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ200A - ~ 排気量 198
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.25 - 17 6PR WT
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 137
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 KZ200A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6410 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 35/35

戻る ページ 1 次へ