カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式 KOITO(小糸製作所)製

KL250 ■モデル名:KL250A3-A5

カワサキ KL250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL250A 原動機型式 KL250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL250 - 017301 ~ 排気量 246
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー 6N6-1D-2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高 1,160
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1982 KL250 017301 ~ 1980/2月
4サイクルトレール
セミエアサス採用。

80/2月(80)KL250A3 KL250A-017301-
80/12月(81)KL250A4 KL250A-027801-
81/12月(82)KL250A5 KL250A-040501-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
6151 1箱(10個) クリア ダブル球 35/35 6

戻る ページ 1 次へ