カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 KOITO(小糸製作所)製

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1583 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

2. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

3. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1583 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 5

4. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1パック(2個)
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8813 1パック(2個) ライセンス・クリアランス・メーター球 クリア シングル球 5

5. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1588 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

6. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 159 税込175
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

戻る ページ 1 次へ