カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式 古河電池製
[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS LEDヘッドライト
カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS モデルチェンジ トラクションコントロールKTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。 Fブレーキ、トキコ製モノブロックキャリパー採用。 モートアジャスター式リアショック、ミラー、ウィンカーの形状変更、メーターパネルの表示、エンジン外観変更、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック ・メタリックグラファイトグレイ ・キャンディカスケイドブルー |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS無し モデルチェンジ |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー ・キャンディファイアレッド |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー ・キャンディファイアレッド |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS アシスト&スリッパークラッチ新採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS無し アシスト&スリッパークラッチ新採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12A-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12A-BS | FT12A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ