カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式 古河電池製
LE250D 国内モデル FI ABS
カワサキ ヴェルシスX 250 TOURER [250cc] 2017-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | LE250D ~ | STD ABS 2022/2月 グラフィック変更 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック ・メタリックオーシャンブルー×パールロボティックホワイト |
| 2023 ~ 2023 | LE250D ~ | STD ABS 2022/10月 グラフィック変更 カラー変更 ・パールマットセージグリーン×メタリックマットカーボングレー |
| 2017 ~ 2017 | LE250D A00011 ~ A02410 | STD ABS 2017/3月 水冷DOHC4バルブ4st並列2気筒。 ロングストロークフロントサスとリンク式リアサス。 マルチパーパスのチューブタイヤ装備。 Tourerのみ、パニアケース、エンジンガード、ハンドガード、センタースタンド、DC電源ソケット標準装備。 STD共通でタンクパッド、ハイシート、PIAA製LEDフォグランプ装備。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン×メタリックグラファイトグレー |
| 2018 ~ 2018 | LE250D A02411 ~ A04700 | STD ABS 2017/11月 マトリックスカモグレーに水転写デカール採用(400台限定)。 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(BJF) ・マトリックスカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン(BJFA) |
| 2019 ~ 2019 | LE250D A04701 ~ | STD ABS 2019/1月 カラー変更 ・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック(BKF) ・メタリックムーンダストグレー×メタリックフラットスパークブラック(BKFA) |
| 2020 ~ 2021 | LE250D A04931 ~ | STD ABS 2019/12月 グラフィック変更。 カラー変更 ・パールブリザードホワイト×メタリックマットカーボングレー ・フラグメントカモグレー×メタリックフラットロウグレーストーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ