カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式 古河電池製
LX230A ■(STD)KLX230ALF ・(S) ローダウン仕様 KLX230GNFNN
カワサキ KLX230 /S [230cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | LX230A P00001 ~ | STD(全長2105×幅835×高1165×134kg) 2019/10月 公道用オフロードトレール。 空冷4stSOHC単気筒2バルブ。 ABS標準装備。 6段リターン式ミッション、前後油圧ディスク式ブレーキ、正立式Fフォーク。 シートバンド、ヘルメットロック標準装備。 ※実際のモデルはF/Rウィンカーがクリアレンズで形状が異なります。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2022 ~ 2022 | LX230A P00001 ~ | S ローダウン仕様(全長2080×幅835×高1110×136kg) 2022/2月 シート高約50mm下げたローダウン仕様。 6速トランスミッション、低シート。 カラー設定 ・アーバンオリーブグリーン×エボニー ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX7A-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7A-BS | FTX7A-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ