カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 古河電池製
ZR900B FI ABS ■STD・50thAnniv・PlazaEdition(オーリンズ製Rサス装備)
カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B ~ | 50th Anniversary 2022/2月 カラー設定 ・ファイアクラッカーレッド |
| 2024 ~ 2024 | ZR900B ~ | 2023/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・キャンディパーシモンレッド×エボニー PLAZA Edition追加 オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS) ・キャンディパーシモンレッド×エボニー |
| 2022 ~ 2022 | ZR900B 057001 ~ | 2021/11月 水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。 型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 基本スペック、装備等変更なし。 カラー変更 ・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー |
| 2023 ~ 2023 | ZR900B 057001 ~ | 2022/11月 グラフィック変更。 カラー変更 ・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ