カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 大阪魂製
ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA
カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ZR400C ~ | FinalEdition(特別塗装) シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン |
| 2003 ~ 2003 | ZR400C 337001 ~ 340000 | 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。 異型4potFブレーキキャリパなど。 カラー変更 ・パールミスティックブラック ・ルミナスウインザーグリーン |
| 2004 ~ 2004 | ZR400C 340001 ~ | タンクエンブレム変更。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・メタリックスパークブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZR400C 342001 ~ | カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・エボニー |
| 2006 ~ 2006 | ZR400C 344001 ~ 347000 | カラー変更 ・パールソーラーイエロー×エボニー |
| 2006 ~ 2006 | ZR400C 344001 ~ 347000 | カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZR400C 347001 ~ | カラー変更 ・キャンディファイアレッド×エボニー |
| 2007 ~ 2007 | ZR400C 347001 ~ | カラー変更 ・メタリックダークグリーン |
| 2008 ~ 2008 | ZR400C 349001 ~ | カラー変更 ・メタリックミッドナイトサファイアブルー ・エボニー×キャンディプラズマブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 2.4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ