カワサキ Z250FS [250cc] 1982-84年式 RK JAPAN製

KZ250R [249cc]

カワサキ Z250FS [250cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250R 原動機型式 KZ250RE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ250R - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 18 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 1,985
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 140
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 KZ250R ~ 1982/12月 マイナーチェンジ
ボア拡大、排気量246cc→249ccへ。20ps/8000rpm。
1984年販売終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンシールチェーン530(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン530(STD 鉄色) 1本
レビュー: 5.00(6)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
530MS 100L 1本 530 ジョイント1個 鉄色 100L

戻る ページ 1 次へ