カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2002-03年式 RK JAPAN製

ZX900F ■モデル名:ZX900-F1/2

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900F 原動機型式 ZX900CE 水冷
フレームNo ZX900F - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,058
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 747
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,153
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 KLH15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZX900F 000001 ~ 006000 モデルチェンジ
Fキャリパ4pot化、グラブバー廃止、他多数改良。
2003 ~ 2003 ZX900F 006001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
876MA-X 1セット カワサキ Z1000'03・'04、ZX9R'02・'03[ニッシン4P] Ninja ZX-9R 2002-2003年式:フロントに使用

2. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 110L 1本 525 X-XW R-XW 110L

3. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.87(23)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 110L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

4. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
525XRE 110L 1本 STEEL 110L

5. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV525XRE 110L 1本 SILVER 110L

6. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV525XRE 110L 1本 ED.GOLD 110L

7. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL525XRE 110L 1本 ED.BLACK 110L

8. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV525X-XW 110L 1本 525 X-XW 110L ゴールド

9. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG525XRE 110L 1本 ED.BLACKGOLD 110L

10. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 847 1セット KM434 ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 カワサキ

11. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
847MA-X 1セット カワサキ ゼファーx'96~'04(R)、ゼファー400'93~'95(R)、ZZR400'93~'04 リア ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ