カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 RK JAPAN製

BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF

カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 035001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,320 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1065/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250F 035001 ~ 038000 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
排出ガス規制適合。
ハンドルバー左右幅30mm短縮。
2008 ~ 2008 BJ250F 038001 ~ 041000 カラー変更
2009 ~ 2009 BJ250F 041001 ~ カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2012 ~ 2012 BJ250F 048001 ~ グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 BJ250F 051001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
858MA-X 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用

2. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-110L 1本 110L

3. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-110L 1本 520 110L

4. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
520XRE 110L 1本 STEEL 110L

5. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL520XRE 110L 1本 ED.BLACK 110L

6. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV520XRE 110L 1本 SILVER 110L

7. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV520XRE 110L 1本 ED.GOLD 110L

8. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG520XRE 110L 1本 ED.BLACKGOLD 110L

9. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 858 1セット KM435 (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96~'99(右専用)
(SUZUKI)バンバン200'01・'02
ZRX400 1996-1997年式:フロント右側に使用 カワサキ、スズキ

戻る ページ 1 次へ