カワサキ KSR-2 [80cc] RK JAPAN製

カワサキ KSR-2 [80cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ノンシールチェーン420(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン420(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.42(26)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
420MS-110L 1本 420 鉄色 110L 58

2. ノンシールチェーン420(シルバー) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
RK JAPAN ノンシールチェーン420(シルバー) 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。ノンシールチェーンが純正使用の旧車の補修用として適しております。冷間鍛造製ソリッドローラー、ソリッドブッシュに硬質ピンを組み合わせ、耐磨耗性をアップしました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GP420MS-110L 1本 420 シルバー 110L 58

3. ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 5.00(4)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
GV420MS-110L 1本 420 12.7 MS 6.35

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 808 1セット KM425 バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用 カワサキ

5. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。チェーンの交換時期。1.固まっていてまっすぐにならない(がちゃがちゃうるさい)。2.つまむとスプロケットから浮く(伸びている)。3.チェーン全体が錆びている。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります(車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります)。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
420MRU-110L 1本 420 ジョイント1個 MRU U

6. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:12日
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV420MRU-110L 1本 420 MRU 110L ゴールド

7. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.87(23)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL420MRU-110L 1本 420 12.7 U 6.35

8. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 812 1セット KM342 (SUZUKI)アドレスチェーン/Vチューン、アドレスV100~'95
(KAWASAKI)KSRⅠ・Ⅱ、KDX125SR
アドレス 1991-1992年式:フロントに使用 スズキ、カワサキ

9. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
808MA-X 1セット カワサキ バリオス'91~'00(R)、エストレア/RS'92~'02(F・R) RG50ガンマ 1995-1999年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ