カワサキ Z1 [900cc] 1976-76年式 EKチェーン製

76モデル 前輪W-DISC(欧州仕様のみ) ■モデル名:Z900-A4

カワサキ Z1 [900cc] 1976-76年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 Z1E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 903
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 92 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1976 前輪ダブルディスク化

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 630SR-O スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK630サイズ Oリングシールチェーン EK630SR-O スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。長年皆様に愛用されている本製品は、過去の名車に装着されていた630サイズの純正感をそのままに、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用しております。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」対応可能な商品です。 。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
630SR-O 92L MLJ 1本 スチール 92L カシメジョイント ~1000cc

2. シールチェーン 630SR-O スチール EKチェーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 630SR-O スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK630サイズ Oリングシールチェーン EK630SR-O スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。長年皆様に愛用されている本製品は、過去の名車に装着されていた630サイズの純正感をそのままに、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用しております。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」対応可能な商品です。 。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
630SR-O 100L MLJ 1本 スチール 100L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

戻る ページ 1 次へ