カワサキ ZX-10 [1000cc] 1988-90年式 EKチェーン製

ZXT00B ■モデル名:ZX1000B1/2/3

カワサキ ZX-10 [1000cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00B 原動機型式 ZXT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00B - 000001 ~ 排気量 997
タイヤ
120/70 R 17 V TL 160/60 R 18 V TL
バッテリー 現車確認 全長 2,170
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
現車確認 本数
全幅 715
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 ZXT00B 000001 ~ 017000 アルミツインスパーのe-BOXフレーム、エンジンヘッドとピストンの見直しで16kg軽量化、12psアップ。
1989 ~ 1989 ZXT00B 012001 ~ 028000
1990 ~ 1990 ZXT00B 028001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シールチェーン 532ZV-X スチール EKチェーン

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 532ZV-X スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-X スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
532ZV-X 110L MLJ 1本 スチール 110L MLJ(カシメジョイント) ~1400cc

戻る ページ 1 次へ