カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式 Kawasaki製

LX250V FI ■モデル名:KLX250V8F/9F/BF/CF

カワサキ Dトラッカー X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250V 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250V - A00030 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62S WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,130
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:845/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
527±4
レベル
(mm)
104±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 LX250V A00030 ~ A02506 モデルチェンジ
FI搭載。排気ガス規制クリア、ハニカムキャタライザー(触媒)。
前後サスペンション専用セッティング、前後ブレーキペタルディスク採用、など。
カラー設定
・ソーラーイエロー
・エボニー
・オリエンタルブルー
2009 ~ 2010 LX250V A02507 ~ A04414 カラー変更
・ブレイジングオレンジ
・エボニー
・オリエンタルブルー
2011 ~ 2011 LX250V A04415 ~ A05489 カラー変更
・ライムグリーン
・ポーラーホワイト
2012 ~ 2012 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・エボニー×キャンディライムグリーン
・オリエンタルブルー×メタリックファントムシルバー
2013 ~ 2013 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド×エボニー
・ブライトホワイト
2014 ~ 2014 LX250V A05490 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×ブライトホワイト
・メタリックロウグレーストーン×エボニー
2015 ~ 2015 LX250V A05490 ~ 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン3
・キャンディブラントオレンジ
2016 ~ 2016 LX250V A05490 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー×メタリックフラットローグレーストーン
2016 ~ 2017 LX250V A05490 ~ 2016/5月 FinalEdition
特別カラー&グラフィックを採用。
・ブルー21
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
52010-1053 1個 BX250AGF 52010-1053 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

2. スプロケット(ハブ) 39T 42041-1507 Kawasaki

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
5営業日後以内
Kawasaki スプロケット(ハブ) 39T 42041-1507 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
42041-1507 1個 KLX250VGF SPK-033R

戻る ページ 1 次へ