カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式 Kawasaki製

LX125D (タイ生産)FI ■モデル名:KLX125DAF/BF/CS/DF/EF/FF

カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125D 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125D - A00078 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P WT 120/80 - 14 58P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,900
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
386±2.5 392±2.5
レベル
(mm)
29 29
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125D A00078 ~ A03533 DトラッカーXイメージ継承のモタード
FI採用。新設計スチール製ペリメターフレーム。35mm倒立フォーク採用、ペタルディスク採用、デジタルバーグラフ式タコメーター装備、など。
カラー設定
・オリエンタルブルー
・エボニー
2011 ~ 2011 LX125D A03534 ~ A07513 2010/7月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・エボニー
2010/10月 カラー追加
・ブラック&ピンク
2012 ~ 2012 LX125D A07514 ~ A08045 マイナーチェンジ
シート幅拡大。リアフレーム材質変更。大型リアキャリア装着可能に。
グラフィック&カラー変更
・フィイアクラッカーレッド
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2013 ~ 2013 LX125D A08046 ~ A08617 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 LX125D A08618 ~ A09324 WMTCモードの燃料消費率の掲載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーントオレンジ
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2015 ~ 2015 LX125D A09325 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
52010-1053 1個 BX250AGF 52010-1053 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

戻る ページ 1 次へ