カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式 Kawasaki製

海外モデル(欧州)FI ABS ■STD EX650K

カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650K 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 フルモデルチェンジ
角張ったフォルムとコンパクトになった車体。
アシスト&スリッパークラッチ新規採用。スロットルボディは38mm→36mmに変更、デュアルスロットルバルブ搭載。
ダブルパイプペリメターフレーム→トレリスフレーム(高張力鋼管)へ変更。
新設計スイングアーム、パイプハンドルからセパレート風ハンドルへ変更、など。
カラー設定
・メタリツクスパークブラツク(KHF)
・ライムグリーン(KHFA)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.76(54)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な使用車種 主な適合車種
16097-0008 1個 EN650AGF 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 W650 2004-2009年式:06年-に適合

2. フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0004 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
16097-0004 1個 16097-0002 EJ800AFF W650 2004-2009年式:06年-に適合 67927

戻る ページ 1 次へ