カワサキ バルカン800クラシック [800cc] 1996-00年式 Kawasaki製

VN800A ■モデル名:VN800-B1/4/5

カワサキ バルカン800クラシック [800cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN800A 原動機型式 VN800AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN800A - 030001 ~ 排気量 805
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,375
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2000 VN800A 030001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット(アウトプット) 17T 13144-1304 Kawasaki

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
5営業日後以内
Kawasaki スプロケット(アウトプット) 17T 13144-1304 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 代表車種 サイズ 他社参考品番(NTB)
13144-1304 1個 ZX400-N11 530/17T SPK-011F

戻る ページ 1 次へ