カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式 KIJIMA(キジマ)製

BJ250F FI ■モデル名:BJ250K7F/8F/8FA/9F/BF/BFA/CF/DF

カワサキ 250TR [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250F 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250F - 035001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 19 52P WT 110/90 - 18 61P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,320 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1065/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
371±4 /
レベル
(mm)
104±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250F 035001 ~ 038000 モデルチェンジ
フューエルインジェクション採用。
排出ガス規制適合。
ハンドルバー左右幅30mm短縮。
2008 ~ 2008 BJ250F 038001 ~ 041000 カラー変更
2009 ~ 2009 BJ250F 041001 ~ カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2011 ~ 2011 BJ250F 045001 ~ グラフィック&カラー変更
2012 ~ 2012 BJ250F 048001 ~ グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 BJ250F 051001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 949 税込1,044
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-527 1個 カワサキ 250TR(BJ250F) 16099-004 54

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-075SR 1個 165 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 250TR BJ250-F1~4/6/K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074SL 1個 188 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

6. FRPフラットフェンダー フロント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) FRPフラットフェンダー フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
206-968 1個 250TR 黒ゲル ダウンタイプ

戻る ページ 1 次へ