カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式 KIJIMA(キジマ)製
[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS LEDヘッドライト
カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS モデルチェンジ トラクションコントロールKTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。 Fブレーキ、トキコ製モノブロックキャリパー採用。 モートアジャスター式リアショック、ミラー、ウィンカーの形状変更、メーターパネルの表示、エンジン外観変更、など。 カラー設定 ・キャンディライムグリーン ・メタリックスパークブラック ・メタリックグラファイトグレイ ・キャンディカスケイドブルー |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS無し モデルチェンジ |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー ・キャンディファイアレッド |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS無し カラー変更 ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー ・キャンディファイアレッド |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS アシスト&スリッパークラッチ新採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー |
| 2016 ~ 2016 | ~ | STD ABS無し アシスト&スリッパークラッチ新採用。 カラー設定 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン ・メタリックカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-809 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) | カートリッジ式 | 70 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-509 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) | カートリッジ式 | 70 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4113 | 1セット(10枚) | カワサキ | 42×36×2.5 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
戻る ページ 1 次へ