カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 KIJIMA(キジマ)製
ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)
カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ZR900C 057001 ~ | RSハイグレードモデル 2022/1月(←2021/11月より延期) Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング) 小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。 イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール) カラー設定 ・メタリックディアブロブラック(イエローボール) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-809 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) | カートリッジ式 | 70 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-509 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) | カートリッジ式 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056L | 1個 | 177 | ブラック | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 対応機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-2037 | 1セット(2個) | マウント用ボルトがM8~M10のウインカー | ABS樹脂 | ブラック | 【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y) 【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-327R | 1個 | 215 | ブラック | カワサキ | Ninja ZX-6R P7F~P9FA/RAF/RAFA('07-'10)、Z1000(ZR1000) B7F-B9F/DAF('07-'10)、ZX-10R D6F/D7F/E8F~E9FA/FAF('06-'10)、1400GTR/ABS C8F-C9F/CAF('08-'10)、ZZR1400 A6F~A7F C8F~C9FA/CAF('06-'10) |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】カスタムウインカーを装着する際に必要な配線処理がカプラーオンで容易に行えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-6765 | 1個 |
【特長】電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 304-0536 | 1個 | 110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。 |
【特長】乗車姿勢が前傾になるZ900RSCAFEにメーカーステップリロケーションブラケットKITを装着したユーザーよりシフトシャフトにもう少し長さがあれば・・・という声をいただいておりました。お時間をいただきましたが、そのような声にお応えすべく純正よりも15mm長い140mmサイズを準備!メーカーステップリロケーションKIT(品番213-4386)用として設定。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 色 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-4386-1 | 1本 | スチール | 140 | ブラック | 140mm |
【特長】流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 219-5207 | 1セット | Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- | TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056SL | 1個 | 177 | シルバー | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
【特長】流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 219-5183 | 1セット | Z900RS |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056ML | 1個 | 177 | メッキ | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2037 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:101-1500。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 101-1500 | 1個 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
戻る ページ 1 次へ