カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式 KIJIMA(キジマ)製
ER650M 国内モデル FI ABS ■STD・50thAnniv
カワサキ Z650RS [650cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ER650M A63261 ~ | 50th Anniversary(190kg) 2022/4月 キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。 サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。 グラブバー標準装備。 カラー設定 ・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー) |
| 2022 ~ 2022 | ER650M A63261 ~ | STD(188kg) 2022/4月 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 φ41mm正立Fフォークと湾曲スイングアーム、ホリゾンタルバックリンク式Rサス採用。 キャストホイール、ボッシュ製ABS。 カラー設定 ・キャンディエメラルドグリーン(MNFBN) ・メタリックムーンダストグレー×エボニー(MNFAN) |
| 2023 ~ 2023 | ER650M A81381 ~ | STD 2022/11月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。 型式変更(8BL-ER650M→8BL-ER650M)。 グラフィック変更 カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×エボニー ・キャンディエメラルドグリーン(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-809 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) | カートリッジ式 | 70 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-509 | 1個 | ヤマハ/カワサキ | XJR400/S/R/RⅡ(4HM1-J) | カートリッジ式 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056L | 1個 | 177 | ブラック | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23914 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | シルバー | 6 | 2.5 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】リア周りをスッキリ見せるフェンダーレスシリーズに新型Z650RS 用が登場!。見た目のカスタム度をアップさせるだけでなく、令和3年10月1日施行の改正運送車両法に対応。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、マッドガードを付属。純正OPタンデムグリップ/メーカー製ウインカーKIT(219-5183)併用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 315-075 | 1セット | Z650RS 22y- | スチール | ブラック |
【特長】好評発売中のエンブレムステーシリーズについに”KAWASAKI” 用が登場!。ネオクラシックの第二弾として発売されたZ650RS対応。純正チップガードのクリアランスも考え、違和感なく装着できるように設定。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| 208-3103 | 1個 | スチール | ブラック |
【特長】流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 219-5207 | 1セット | Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- | TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】タンデムシート上部を使って実用的な積載スペースを拡張させるアシストキャリアにZ650RS用が登場!。荷物を積載していない時にはタンデムグリップとして機能する便利品。キャンピングバッグなど横に幅広く、固定が難しい場合でも荷物を安定して積載出来るようになります。荷掛フック 2か所設置。最大全幅:465mm/シート後端より およそ135mm延長 。スチール製 ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-2783 | 1個 | Z650RS 22y- | スチール製 | ブラック | 最大:465(シート後端よりおよそ135mm延長) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056SL | 1個 | 177 | シルバー | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
【特長】振り分けツーリングバッグを使用する際の強い味方、バッグサポートシリーズに新型Z650RS用が登場!。サドルバッグの巻き込みを防止し安全に取付け可能。さらに格好よくバッグを取付ける事が出来ます。純正OPタンデムグリップ/メーカー製フェンダーレスKIT併用可能
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|
| 210-4983 | 1セット | スチール | ブラック |
【特長】流れるように光るLEDシーケンシャルウィンカーランプ。配列されたLEDが連続して流れるように光ることで注目度があがることは勿論、視認性の向上により安全性を高めることができる車種専用のシーケンシャルTR LEDウィンカーランプをキットにいたしました。取り付けに必要なパーツが揃ったウィンカーセット。もともとノーマルでLEDウィンカーのZ900RSに今流行のシーケンシャルタイプのLEDウィンカーを取り付けられる専用セット。小振りながらも視認性に優れたTRタイプのシーケンシャルウィンカーを使用。(Eマーク取得済み)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 219-5183 | 1セット | Z900RS |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-056ML | 1個 | 177 | メッキ | カワサキ | KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-321SR | 1個 | 187 | シルバー | ヤマハ | XJR400R 4HME~4HML('01-'07)、YZF-R6/L/M/N/SN('99-'00)、YZF-R7 5FL1('00)、FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05) |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:405-245。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 405-245 | 1個 |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
戻る ページ 1 次へ