カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式 M&H製

LX250E キック式 ■モデル名:KLX250E

カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E/CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
540
レベル
(mm)
FC97
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 LX250E 000001 ~ 008000 1993/2月
公道仕様。オフロードレーサーレプリカ。
キック式のみ。
メッキシリンダー、ペリメターフレーム、日の字断面スイングアーム、インナーφ4316段階減衰力調整機能付倒立フォーク、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・サンビームレッド
1994 ~ 1994 LX250E 008001 ~ 011000 1994/3月
グラフィック変更
カラー設定
・ライムグリーン
1995 ~ 1995 LX250E 011001 ~ 012000 1995/4月
カラー設定
・ライムグリーン
1996 ~ 1996 LX250E 012001 ~ 017000 1996/2月
カラー設定
・ライムグリーン
1997 ~ 1997 LX250E 017001 ~ 1997/2月
カラー設定
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 41件~41件

並び替え:

41. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.56(72)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
4XS 1個 キセノンブルーサタン PH7 12 コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 2 次へ