カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 ALCANhands製
ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3
カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | ZXT10C ~ | ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。 カラー変更 ・エボニー×パールコスミックグレー ・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド |
| 1992 ~ 1992 | ZXT10C ~ | ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。 カラー変更 ・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り) ・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤) ・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー |
| 1990 ~ 1990 | ZXT10C 000001 ~ | 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。 ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。 カラー設定 ・エボニー×メタリックソニックブルー ・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009R05 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009CH00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZZR1100 | 725 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009A10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009A05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009R10 | 1本 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009A00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZZR1100 | A800/B760 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009A00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS009R00 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009A10 | 1本 | ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.800/B.760 チョーク:725 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009CH05 | 1本 | ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.800/B.760 チョーク:725 | 50mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009A05 | 1本 | ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 50mm ロング | スロットル:A.800/B.760 チョーク:725 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB009CH10 | 1本 | ZZR1100[C型] ZZR1100[D型] | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.800/B.760 チョーク:725 | 100mmロング |
戻る ページ 1 次へ