カワサキ ZRX400 [400cc] ALCANhands製
カワサキ ZRX400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005C00 | 1本 | カワサキ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A30B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A10B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R05B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R20B | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005CH00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ | 790 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A05B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R00B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C30 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A00B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R10B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R30A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R30B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM005C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C10 | 1本 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005C00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | 1125 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005CH00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | 790 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A00A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A20A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R05A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R20A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A10A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A20B | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A30A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R00A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005R10A | 1本 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005A00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | ZRX400/Ⅱ | A805/B755 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005A00 | 1本 | カワサキ | メッシュアウター | ZRX400/Ⅱ | A805/B755 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS005A05A | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB005C30 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005A10 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005CH05 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 | 50mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005A10 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB005CH30 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 | 300mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005CH10 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 | 100mmロング |
【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| K00039 | 1本 | ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1200R/S(04-) ZRX400/~ ZRX400/~(04-) |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM005A20 | 1本 | ZRX400 ZRX400-2 | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | スロットル:A.805/B.755 クラッチ:1125 チョーク:790 |