カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 TAKEGAWA(武川)製

BJ250A Rドラム FI ■STD エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ

カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 083001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1040/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 2007/2月 モデルチェンジ
FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。
タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー
・キャンディファイアレッド×エボニー
・エボニー
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 カラー追加
星マークが印象的な新色。
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2007/12月
カラー変更
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2008/4月
カラー追加
星入り丸形エンブレム。
・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト
2009 ~ 2010 BJ250A 089001 ~ 091000 20009/7月
カラー変更
・エボニー×メタリックムーンダストグレー
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
2011 ~ 2011 BJ250A 091001 ~ 094000 2010/7月
立体エンブレム、水転写デカール採用。
カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ
2012 ~ 2012 BJ250A 094001 ~ 2011/7月
カラー変更
・キャンディアラビアンレッド
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
2013 ~ 2013 BJ250A 097001 ~ 2012/7月
ラインの入ったグラフィック、エンブレム。
カラー変更
・キャンディミスティックブルー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

戻る ページ 1 次へ