カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式 TAKEGAWA(武川)製

EJ800B FI ABS

カワサキ W800 [800cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EJ800B 原動機型式 EJ800AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ800B - 020001 ~ 排気量 773
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,190
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,205 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1070/1065
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±3
レベル
(mm)
107±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EJ800B ~ 2020/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2020 ~ 2020 EJ800B 020001 ~ W800
2019/12月 バリエーション追加
空冷4stSOHC4バルブ並列2気筒。
Fタイヤ(18→19インチ)、STREETとCAFEの中間ぐらいのポジションとなったハンドルバー、センタースタンド標準装備。
ミラー(丸形→角型)、ウインカーも丸形に戻される。
シルバー仕上げエンジンやメッキパーツ多用。角型ミラー。
センタースタンド、ETC2.0車載器キット、ヘルメットロック、CAFE同様にタンクパッドやグリップヒーター標準装備、など。
カラー設定
・メタリックダークグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リヤショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650/W800

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0137 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

6. リヤショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0042 1個

戻る ページ 1 次へ