カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式 KITACO製

ZR750C スポークホイール/チューブタイヤ ■モデル名:ZR750-D1/3/4

カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 300001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H WT 150/70 - 17 69H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±4
レベル
(mm)
113±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 ZR750C 300001 ~ 312000 前後スポークホイール仕様
1999 ~ 1999 ZR750C 312001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 5.00(8)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FK-2。 ドレンワッシャー:12x22x2.0。 フィラーキャップOリング:OK-1。 フィルターバルブOリング:OK-6。 フィルターカバーOリング:OK-7。ニンジャ250R。EX250K全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
70-390-04020 1個 ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000002 1セット(2個) カワサキ XK-02 ZZ-R250/ゼファー400/x等

3. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

4. ハンドルレバーS(KR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(KR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-67011 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合 シルバー 13236-1221 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3

5. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34060 1個

6. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 379 税込417
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34070 1個

7. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-14020 1個 カワサキ カワサキ:16099-003 ZZ-R250・ゼファー400/X、Z400FX・Z750FX-II/Ⅲ・ゼファー750・ZR-7・GPZ900R・ゼファー1100・GPZ1100・ZRX1100/-II・ZZ-R1100・ZRX1200R/S等

8. ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(KL01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-68011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ10.5×17.0×0.3 46092-1162 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

9. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 229 税込252
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34010 1個

10. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-14002 1個 カワサキ車用 K-02 29

11. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

12. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

13. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0704050 1個

14. ハンドルレバーS(KR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(KR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-67010 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

15. ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(KL01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-68010 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

16. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0705050 1個

17. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

18. DIZ Cワイヤー ZEPYHR750 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー ZEPYHR750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-4644-00 1個

戻る ページ 1 次へ