カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-26年式 KITACO製

ZX400P 国内モデル(タイ生産)FI ABS ■ZX-4R SE・ZX-4RR KRT

カワサキ Ninja ZX-4R SE/RR [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX400P 原動機型式 4st並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400P - A01691 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.428
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZX400P ~ ZX-4R SE
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 ZX400P ~ ZX-4RR
2025/10月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
ショーワ製BFRC-liteリアショックアブソーバー装備。
「RR」ロゴ入りグラフィック採用。
ウインドシールド(クリア)装備。
※ZX-4R SEに標準装備されているUSB電源ソケット、フレームスライダーはRRは非装備。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2024 ~ 2024 ZX400P A01691 ~ ZX-4R SE ベースモデル ※従来の標準モデル日本未導入
全長1990×幅765×高1110×190kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター)装備。

4R SEのみ装備
スモークウインドシールド、USB電源ソケット、フレームスライダー標準装備。

カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・キャンディプラズマブルー×メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ Ninja ZX-4RR 40th Anniversary Edition
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/12月
サイドカウルに大きく配置された「Kawasaki」ロゴ
フューエルタンクに配置された40周年記念エンブレム
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム
ライムグリーンに塗装されたホイール
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX400P A01711 ~ ZX-4RR KRT ハイグレードモデル
全長1990×幅765×高1110×189kg
2023/7月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
スプリングプリロード調整機構Fサス。ショーワ製Fフォーク、SFF-BP装備。
「RR」ネーミング入りグラフィック。
デュアルディレクションKQS(カワサキクイックシフター標準装備。
フレームスライダー、USB電源ソケット装備無し。

ZX-4RRのみ装備
フルアジャスタブル SHOWA製 BFRC-lite Rサス。

カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX400P A29331 ~ ZX-4R SE
全長1990×幅765×高1110×190kg
2024/9月
カラー変更
・メタリックマットホワイティッシュシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 ZX400P A29371 ~ ZX-4RR KRT
全長1990×幅765×高1110×189kg
2024/9月
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000006 1個 カワサキ JPK-6 Φ62.0×Φ51.0×30.5 11060-1971

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 229 税込252
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34020 1個

4. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11040 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ホンダ:15410-MM9-405、ヤマハ:3FV-13440-00、5GH-13440-00/01/10/20/30/50/60、カワサキ:16097-1061、16097-1063、16097-1064、16097-0004、16097-0008 VFR400R(NC30)・RVF400・CB400SF(MC31)・CB400SF(MC39)・CBR400RR・スティード400/600・ホーネット600/900・VFR800、CBR900RR(~'99)・CB1000/1300SF(~'01)・X-4・CBR1100XX・VTR1000F等、FZ400('97~)・XJR400・YZF-R1・YZF-R6('98~'10)・MT-07・MT-09・V-MAX('96~)・XV1600・V-MAX1700・ボルト・FJR1300A/AS等、ニンジャ250(EX250L)・Z250(ER250C)・ZXR250/R・バリオス/-II(~'01)・エリミネーター250V・ZXR400/R・ZRX-II(~'97)・ZZ-R400(~'00)・バルカン400/800・ZX-9R・Z900RS

5. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

6. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

7. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

8. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11041 1個

9. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

10. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

11. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

12. EXガスケット XK-16 KITACO

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
KITACO EXガスケット XK-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 仕様
963-4000016 1個 NINJA250(EX250P)/-400(EX400G)

13. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

14. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0806050 1個

15. EXガスケット K-16 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EXガスケット K-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-14016 1個

戻る ページ 1 次へ