カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式 AZ BATTERY製

ZX750G ■ZX750-G1/2/3

カワサキ GPz750R [750cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750G 原動機型式 ZX750GE 並列4気筒 空冷
フレームNo ZX750G - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
120/80 - 16 60H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,185
スプロケット
16 47 二次減速比 2.940
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 775
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 ZX750G ~
1985 ~ 1986 ZX750G ~ 限定車(Ninjaロゴ)
1984 ~ 1984 ZX750G 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB14L-A2-SMF 1個 14 YB14L-A2 92 136

戻る ページ 1 次へ