カワサキ Z250FS [250cc] 1981-81年式 AZ BATTERY製

KZ250G [246cc] ■モデル名:KZ250C3

カワサキ Z250FS [250cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250G 原動機型式 KZ250DE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ250G - ~ 排気量 246
タイヤ
2.75 H 18 4PR TL 120/80 - 16 63S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 1,985
スプロケット
二次減速比
プラグ
B7ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SS-08
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 KZ250G ~ 1981/12月
Z200の後継機種。
246cc、19ps/8000rpm。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATB10L-A2-SMF 1個 11 YB10L-A 92 136

戻る ページ 1 次へ